フジキン
ミニボール弁(黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31261705
品番
DBV-12B-R
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レデュースボアタイプです。軽量・コンパクトです。
用途
-10~80℃の液体およびガス用。
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
365-5067
材質
黄銅(C3771)
高さ(mm)
31
質量(g)
100
使用流体
-10~80℃の液体およびガス
面間寸法(mm)
40
Cv値
max1.4
内径(mm)
5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材