※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBV-12D-R ミニボール弁 黄銅 フジキン 31261730 DBV-12D-R ミニボール弁 黄銅 フジキン 31261730

ミニボール弁 黄銅

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31261730 品番 DBV-12D-R
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途-10〜80℃の液体およびガス用。 トラスコ品番365-5105 形状ストレート 質量(kg)約0.2 最高使用圧力(MPa)1.96 口径(Φmm)9 高さH(mm)46 接続Rc ハンドル長さ(mm)90 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボディ)C3771 面間距離L(mm)54.5 Cv値5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする