曜日別特売
SG-33 スプリングゼムクリップ 25P ベロス 31262414

SG-33 スプリングゼムクリップ 25P ベロス 31262414
SG-33 スプリングゼムクリップ 25P ベロス 31262414
SG-33 スプリングゼムクリップ 25P ベロス 31262414

スプリングゼムクリップ 25P

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚(25本)注文コード31262414品番SG-33
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
トラスコ品番416-5295材質ハガネ線、ニッケルメッキ幅(mm)1シルバー縦(mm)33横(mm)20綴じ枚数50繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする