はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31262588 品番638NEW-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
トラスコ品番114-4368 容量(mL)250 質量(g)293 使用温度範囲(℃)-55〜180 液色 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)2000〜3000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする