BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
ロング六角レンチメッキ3/16インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31262807
品番
ZL3/16
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"
対辺寸法(inch)
3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/16"
トラスコ品番
810-7875
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/8"