ガスネイラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31262990 品番GS-725C
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリムな先端形状。アジャスタスタイル。
コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上!
マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。
装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。
携帯に便利なキャリングケース付。

用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。 付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース トラスコ品番444-6313 質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時) 電源(V)(ニッケル水素電池)DC6 打込本数(1充電)約3000本 充電時間(分)約150 アズワン品番64-5037-78 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む) 装填数ピン/22本(20本+2本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする