※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2108 EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 31263245 B2108 EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ 三木ネツレン 31263245

EASY-S型 1/2TON 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31263245 品番B2108
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜16 トラスコ品番448-6137 質量(kg)1.2 寸法L(mm)106 寸法H(mm)128 寸法D(mm)20 寸法H2(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする