三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 横吊クランプ
EASY-S型 1TON 横吊クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31263254
品番
B2110
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
1
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜16
仕様
ロック方式
トラスコ品番
448-6145
質量(kg)
2.5
寸法L(mm)
124
寸法H(mm)
156
寸法D(mm)
24
寸法H2(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応