※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトリール CRA-102

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31263674 品番SPK-1C-1M
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番223-8003 適合機種YAMADAグリースガンシリーズ セット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金 材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)1069 タイプピンタイプフィッティング用 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじノズル:R1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする