曜日別特売
40216 業務用ウェーブ Gウェーブハンディ替えシート5枚 ユニ・チャーム 31264365

業務用ウェーブ Gウェーブハンディ替えシート5枚

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)注文コード31264365品番40216
参考基準価格(税別)¥506販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

商品を動かさずに”サッと”ひと拭きできれいに掃除ができます。
拭きにくいすき間や凸凹のホコリを約20万本のウェーブファイバーが吸着し、拭き跡も残りません。

用途家具、電化製品、テーブル、陳列棚などの清掃トラスコ品番760-4246材質シート: ポリオレフィン、ポリエステル、(薬液主成分)流動パラフィン質量(g)35タイプ詰め替えシートサイズ(mm)105×175繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31264365
2023-08-15
用途: クルマの内装のホコリ掃除
農・林・水産業

サイドポケットに常備し使用しています。値打ちな変えが欲しくて

対象商品 : 60782015
2021-07-21
用途: 建築仕上物の清掃用
建設業・工事業

他メーカーのふきんタイプを使用していましたが、細かいところや凹凸のある所を清掃する為に購入。しっかり埃が取れました。

対象商品 : 60782015
2021-08-30
用途: 事務所掃除用

5枚入りでお得なので色はありませんが十分だと思います。

対象商品 : 60782015
2020-11-12
用途: 事務所で使用
製造業

業務用と通常品の違いをほかの方のレビューで確認したところ、色つきかどうか、とのことでしたので、購入を決めました。
通常より安いし、色によって使い勝手に差が出るわけではないので、白で充分です。

3が参考にしています
対象商品 : 60782015
2020-11-30
用途: ほこりとり
製造業

業務用バージョンがあったなんて、もっと早く知りたかった。
これからは、安いこちらを購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 60782015
2020-10-14
用途: 普段使い
金融・保険業

市販品は薄い青色ですが、この製品は真っ白です。色の違いで取れるホコリの量が変わるわけではないし、汚れが見えやすいのでこちらの方が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 60782015
2020-09-18
用途: 付け替え用
株式会社吉田製作所

業務用は色こそ無いが、機能は同じなのでかなりお得。

2が参考にしています
対象商品 : 60782015
2018-04-24
用途: 古い本のほこりとり
教育・研究機関

ほこりをからめ取ってくれます。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする