DP-100-25A 電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ 31264408 DP-100-25A 電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ 31264408

電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31264408 品番DP-100-25A
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 トラスコ品番382-2443 形状ストレート 全長(mm)95 質量(kg)1.9 高さ(mm)135 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5〜180(凍結不可) 定格電圧(V)AC100/200(結線方法選択形、50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5〜180(凍結不可) 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする