セーバーソーブレード

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 全長(mm)92 注文コード31264706 品番LXJP318RC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。
耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。

トラスコ品番263-5768 材質バイメタル 幅(mm)8 厚さ(mm)0.9 全長(mm)92 山数18 切断能力(mm)非鉄金属鋼材;1.5〜7.5 有効刃長(mm)67 切断能力(mm)鉄1.5〜3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20139166
2022-02-11
用途:
パイプ、鉄板の切断
建設業・工事業

切断ブレードとしてはレノックス社の信用性は評価高いです。最近、品薄なのが気になりますが。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする