LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断機用カッター(チップソー)
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31264758
品番
FAS380
参考基準価格(税別)
¥23,430
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
トラスコ品番
372-1396
刃数
120
穴径(Φmm)
25.4
寸法(Φmm)
380
適合材
アルミ
チップ厚さ(mm)
3
付属リング穴径(Φmm)
-