曜日別特売
ASF110FR-13X10 フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 31264880

フッ素樹脂粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード31264880品番ASF110FR-13X10
参考基準価格(税別)¥1,974販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
白色半透明テープ幅(mm)10テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.13質量(g)28仕様UL規格品、切断にはカッターが必要トラスコ品番449-4539基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
関連資料:(0.27MB) (0.1MB)
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする