※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
エアコンキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31265440
品番
AC-75-I
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
適合パイプ径(Φmm)
SU-75(75×80)内径×外径
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
67
トラスコ品番
771-2731
材質
A.B.S.
寸法A(mm)
74.5
色調
アイボリー(シルキーホワイト系)
注意
※接合部や嵌合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。VUには使用できません。