曜日別特売
LDWX-70L-B ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 31265546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDWX-70L-B ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 31265546
LDWX-70L-B ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工 31265546

ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラウン
寸法A(mm)161
内容量1個注文コード31265546品番LDWX-70L-B
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

後付け可能。
排気キャップは360°回転。

種類ウォールコーナートラスコ品番761-4471材質PVC+ABS(格子部)ブラウン寸法A(mm)161適合サイズ(mm)エアコンキャップ/(ツバ外径)Φ153以下、(ツバ高さ)10以下寸法B(mm)203寸法C(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: エアコンの配管カバー

自宅エアコンの配管に取り付けました。
今までむき出しでしたが、ネジで固定するだけできれいに化粧出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする