※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムコーナー立面45°
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
材質
PVC
トラスコ品番
761-5051
注文コード
31265580
品番
SCF-100-I
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スリムコーナー立面45°
トラスコ品番
761-5051
材質
PVC
色
アイボリー
寸法A(mm)
107
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
64