※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKF-77-B スリムコーナー平面45° 因幡電工 31265607 SKF-77-B スリムコーナー平面45° 因幡電工 31265607

スリムコーナー平面45°

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31265607 品番 SKF-77-B
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
種類スリムコーナー平面45° 用途平面45°曲がりのエルボ。 トラスコ品番761-5418 材質高耐候性特殊樹脂 ブラウン 寸法A(mm)82 寸法B(mm)68 寸法C(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09216907
2018-03-08
用途:
クーラーのコーナーに使用し、収まりが良かった。
サービス業

コーナーでの他の部材とマッチングがよくスッキリした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする