※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-2F-150-S13-E バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 31265765 700Z-2F-150-S13-E バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 31265765

バタフライバルブ ウォームギヤ式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード31265765 品番700Z-2F-150-S13-E
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力5K・10K 用途建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 トラスコ品番495-4513 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM) 質量(kg)4.7 高さ(mm)397 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜70 寸法L(mm)56 使用温度範囲-20〜120、【連続】-10〜70 適合フランジJIS10K 寸法d(mm)153.5 寸法D(mm)210 接続方式ウエハ形 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギヤ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする