※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
呼び径(A)50
呼び径(B)2
材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)
材質(本体)ADC12
材質(シート)EPDM
使用流体空気・水
注文コード31265774
品番700Z-2F-50-S13-E
参考基準価格(税別)¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品は呼び径・材質・使用流体など16種類から選べます
他の種類を見る
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。