※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-2F-80-S13-E バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 31265799 700Z-2F-80-S13-E バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ 31265799

バタフライバルブ ウォームギヤ式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)80 呼び径(B)3-1/2 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13) 材質(本体)ADC12 材質(シート)EPDM 使用流体空気・水 注文コード31265799 品番700Z-2F-80-S13-E
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は呼び径・材質・使用流体など16種類から選べます 他の種類を見る

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

呼び径(A)80 呼び径(B)3-1/2 呼び圧力5K・10K 用途建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 トラスコ品番495-4548 材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13) 質量(kg)1.7 高さ(mm)284 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜70 寸法L(mm)46 使用温度範囲-20〜120、【連続】-10〜70 適合フランジJIS10K 寸法d(mm)84 寸法D(mm)125 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 使用流体空気・水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする