耐油プレッシャーホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31266219 品番 E-STB-15-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。

内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 長さ(m)10 グリーン透明 用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 トラスコ品番390-7996 材質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)1 使用流体薬品、油、水、エアー RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする