金象印
金象印の 土木建築関連
金象印の ショベル
金象印の 除雪ショベル
金象 ポリカ雪かき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31266639
品番
124364
参考基準価格(税別)
¥4,572
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
495-7083
材質
頭部:ポリカーボネート、柄部:天然木黒塗り
全長(mm)
1630
質量(kg)
1
刃長(mm)
380
刃先幅寸法(mm)
420