マグネット鋏 剪定型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31266989 品番MG-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。

全長(mm)190 刃長(mm)65 切断能力(mm)10 用途枝や茎の切断に。 トラスコ品番412-6157 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂 質量(g)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする