大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
OSS V溝付桝型ブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31267199
品番
124-200K
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
金具1式
トラスコ品番
365-1100
材質
鋳鉄
幅(mm)
200
高さ(mm)
200
奥行(mm)
200
仕上
機械仕上げ
精度(μm)
(50+幅/15)以内
底面とV溝の平行度(μm)
64