bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
コンパクトゴーグル コブラTPR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31268039
品番
1667101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途
飛来物などからの目の保護に。
仕様
防曇・耐傷性
トラスコ品番
206-4599
材質
バンド:織ゴム、フレーム:ポリカーボネート、TPR
形状
ゴーグル型
質量(g)
45
規格
AS/NZS規格品
レンズ色
クリア
加工
防傷:○
調整範囲(mm)
ストラップ:15
コーティング
防曇・防傷
テンプル色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
アズワン品番
64-8343-22
紫外線カット
0.9999
RoHS指令(10物質対応)
対応