※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
エビロンガスケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31268504
品番
9013-10K100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
特性
耐食性
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
5
用途
PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。
トラスコ品番
464-0888
質量(g)
110
呼び径(B)
4
使用圧力
10k
穴数
8
外径(mm)
208
内径(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応