JEJアステージ
JEJアステージの 土木建築関連
JEJアステージの ショベル
JEJアステージの 除雪ショベル
ポリカラッセル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31268994
品番
PR-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,264
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1280
材質
グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート
トラスコ品番
819-3259
質量(kg)
1.1
刃長(mm)
284
刃先幅寸法(mm)
429
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。