※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保存容器”ネオキーパー” ミニケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31269177 品番B-1834NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応します。(フタは電子レンジ不可)

トラスコ品番280-3470 材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリエチレン(PE) 半透明 質量(g)62 容量(L)0.26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×134×34 耐熱温度(℃)(本体)-20〜140/(フタ)-30〜60
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。
※フタは電子レンジ使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31269177 B-1834NE 87042724 B-1834NE Neo Keeper ミニケース ラストロ(岩崎工業) Neo Keeper ミニケース ラストロ(岩崎工業) 1個 229 税込252 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする