※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保存容器”ネオキーパー” ラージポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31269186 品番B-1859NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

安全な無機系抗菌剤を使用しています。
フリーザーから電子レンジ加熱まで対応します。(フタは電子レンジ不可)

トラスコ品番280-3585 材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリエチレン(PE) 半透明 質量(g)152 容量(L)1.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×172×149 耐熱温度(℃)(本体)-20〜140/(フタ)-30〜60
注意
※電子レンジ使用時は必ずフタを外してください。
※フタは電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする