ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
フィットベストのびルン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31269430
品番
5941022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
生地と反射材が伸びるのでどんな体型にもフィットします。 反射輝度が高く、耐久性がある(3MスコッチライトTM使用。
色(本体)
イエロー
テープ地色
グレー
用途
視認性も高くフィット感が良い為、どんな場所でも活躍。
トラスコ品番
195-2846
材質
ポリエステル
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応