ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
LED安全ベスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
ネイビー
テープ地色
ホワイト
注文コード
31269439
品番
5916502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
色・テープ地色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
連続使用時間
約40時間
使用電池
単三電池×2個(別売り)
幅(mm)
60(反射材幅)
トラスコ品番
208-5668
サイズ
フリー
種類
ベスト型
テープ地色
ホワイト
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
ネイビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31269439
5916502
18568664
5916502
LED安全ベスト
ミズケイ
1枚
¥
3,390
税込
¥
3,729
注文コードが変更になりました