Vikan(ヴァイカン)
ハンドスクレーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
緑
黄
白
青
赤
緑
幅(mm)
75
75
100
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31270035
品番
40602
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
幅(mm)
75
長さ(mm)
210
厚さ(mm)
2.7~5.7
色
緑
質量(g)
55
トラスコ品番
496-7828
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100