Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の ヘラ・スパチュラ
ハンドスクレーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31270060
品番
40615
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
幅(mm)
100
長さ(mm)
210
厚さ(mm)
2.7〜5.7
色
白
質量(g)
60
トラスコ品番
496-7925
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応