耐炎フェルト2mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31270455 品番 YS-F2-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。
軽く、しなやかで作業性に優れています。
シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。
ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。

JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号 種別カット 用途火花、ノロ受けシートとして 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018 トラスコ品番774-8621 材質耐炎繊維100% 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)約2
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする