日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの タップ・ダイス
日本パワーファスニングの タップ
日本パワーファスニングの ハンドタップ
タップスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
31271338
品番
TP-1290P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
トラスコ品番
467-9148
全長(mm)
90
質量(g)
494
下穴径(Φmm)
11
埋め込み深さ(mm)
50
最大取付物厚さ(mm)
1〜27
最大引張荷重(kN)
17.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ハンドタップの種類