AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の 電卓
AURORA(オーロラジャパン)の 一般電卓
卓上カラー電卓(中型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31273123
品番
DT125TX-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
サイズ
中型
寸法(mm)
W90×D22×H150
色
青
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
卓上
桁数
12
機能
税計算