AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の 電卓
AURORA(オーロラジャパン)の 一般電卓
卓上カラー電卓(中型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
31273279
品番
DT125TX-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
中型
寸法(mm)
W90×D22×H150
色
赤
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
卓上
桁数
12
機能
税計算