ビルケンシュトック 厨房用シューズ

(6件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5〜26(日本サイズ) 注文コード31273404 品番10272-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,997
販売価格(税別)
9,088
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

ビルケンシュトック独自のインソール構造が疲労軽減、腰痛防止など足から生まれる健康をサポート!天然コルクとラテックスの独自配合で、履き続ける事で足裏の形状に合わせて形が馴染み、足裏全体を快適に支えます。
摩耗しにくい素材・形状により、底面の減りが少なく長くご使用できて経済的です。
包丁などの落下から足を守るアッパー構造。

ブラック サイズ(cm)25.5〜26(日本サイズ) 材質(アッパー)PUポリウレタン 材質(ソール)PUポリウレタン 標準質量(g/片足)390(27-27.5cm) 足幅3E トラスコ品番326-8180 種類作業靴 甲被タイプスリッポンタイプ サイズ規格40(EU規格) 靴タイプサンダル
注意
※日本サイズはあくまでも目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
普段履き

さすが ビルケン
いい作りです 沢山持ってますが どれもいい商品
クッション性のある商品も作ってほしいです

対象商品:
31273404
2024-06-12
用途:
調理作業
飲食業

最初持った感じかなり重いかなと思いました。外皮も硬い感じ。しかし中のインソールがかなり厚く長時間の作業をしても疲れにくいと感じます(あくまで個人の感想ですが。)今まで購入したコックシューズの中でも1番いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
00415677
2022-03-28
用途:
台所で
卸売・小売業

甲の部分が柔らかく家庭の台所でも使えそうだと思い購入しました。甲の部分や幅が他のビルケンの靴に比べるとやや小さいように感じました。私は足が少し変形しているため小指が接触してしまい使用をやめてしまいましたが、商品自体は滑りにくく柔らかく、とても良いと思います。

対象商品:
00415713
2020-02-19
用途:
厨房作業 配送作業
飲食業

価格が少し高いように感じますが、履き心地、耐久性ともに申し分ないです。私の場合はいつも割れてしまうことが多いので素材をもう少し改善していただきたいです。

対象商品:
00415677
2020-01-30
用途:
厨房作業
飲食業

思いの外表記サイズより大きめ。洗うのが楽。側面が硬い。ソールは快適。

対象商品:
00415686
2015-12-03
用途:
厨房作業
レーシング ガレージ アズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に丈夫で使う頻度が高くても割れや水漏れなし。

サイズは通常よりワンサイズ小さいので調度良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする