TV50X2M 透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 31273675 TV50X2M 透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 31273675

透明塩ビパイプ

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31273675 品番 TV50X2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 呼び径50 外径D(Φmm)60 長さ(m)2 厚さ(mm)4 質量(kg)2.24 用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 トラスコ品番446-5717
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08540157
2021-09-01
用途:
組立作業時
製造業

組立作業のチューブを入れるために使用しました。通常の塩ビパイプとおもったのですが、やはり透明で良かったです。

対象商品:
08540148
2021-05-31
用途:
黒タンクローリー内水量確認
農・林・水産業

蓋を開けなくても確認出来るから最高でした。モノタロウ様ありがとうございます。

対象商品:
08540166
2020-09-18
用途:
水槽の配管
個人のお客様

外径が灰色の水道用VPパイプより僅かに小さいようですが、
接着してしまえば問題ありません。
VPパイプより少し柔らかいので、塩ビカッターで切断する際は少しゆっくりと刃を動かすと良いでしょう。

対象商品:
08540148
2020-05-20
用途:
農水用タンクの水位計の材料として
鈴木ブドウ園 様 (農・林・水産業)

透明の塩ビ管があることを知らず、ゴム製のチューブを探していたところ本商品を発見。塩ビ管なので塩ビ管の継手が使用できたことで、大幅なコストダウン、労力の削減ができ大満足です。透明なので長期の直射日光にどれだけ耐えられるかみものです。

1人が参考にしています
対象商品:
08540175
2020-07-06
用途:
JISの試験
製造業

きれいで必要十分な製品です。特別配送料がかかりますが、他ではなかなか調達しにくいので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
08540193
2018-11-07
用途:
神経締めワイヤーの入物に使用
福丸 様

本来の用途とは違いますが、鮮魚を神経締めするためのワイヤーを入れるために購入しました。
透明で中が見えて良いです。
また、太陽光で中が殺菌できるのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08540157
2018-04-28
用途:
小物の製作
製造業

確認不足でした。8本購入で送料が¥12000。一括配送なので、理由が分かりません。これは適正ではないですよね。もう買いません。

46人が参考にしています
対象商品:
08540166
2018-04-10
用途:
ドレンを手動で排水するための水位の監視
昭和精機株式会社 様

送料1500円ですか
ずいぶんあとになって今気づきました
別途送料かかるならもっと注文の段階で
気づくようにUIを考えてください

31人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする