※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナCOOLタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 31273727 品番 836187
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

外径(Φmm)100 粒度60 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 トラスコ品番765-3263 材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ) 適合材ステンレス、軟質アルミ合金など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする