※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク ソフトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 31273754 品番 948156
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。

外径(Φmm)100 粒度280 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨 トラスコ品番765-3387 材質不織布/酸化アルミナ 適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする