※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパー "コンビクリック" 不織布ディスク PNERタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード31273779 品番948217
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。

外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])9550 タイプハード 材質不織布/酸化アルミナ 用途ステンレスの表面研磨に。 トラスコ品番765-3441 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする