ディスクペーパー "コンビクリック" フェルトディスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード31273788 品番948224
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。

外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 用途ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。 トラスコ品番765-3450 材質フェルト 適合材ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする