スノーダンプ(吉鉄スノーダンプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31273919 品番YSD-S
参考基準価格(税別)¥19,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新潟県の豪雪地帯で長年使われているスノーダンプです。
バケットの先端が二重になった先端補強付で、重い雪、硬い雪にも負けません。
ハンドル部も長く扱いやすくなっています。

用途重い雪や硬い雪の除雪に トラスコ品番115-5165 材質先端:スチール、皿:スチール、柄:スチール 全長(mm)1160 質量(kg)6 刃先(mm)幅:540 刃先長(mm)540

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする