タイルブラシDX BKA01

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31273928 品番BKA01
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイル・壁面コーナー洗いに最適。先端の山切りカットのブラシと目地洗い用のミニブラシが浴室の隅々の汚れまで落とします。
手にぴったりとフィットするハンドルブラシ。

使用場所浴室 トラスコ品番764-3667 材質ポリプロピレン 高さ(mm)50 縦(mm)255 横(mm)105 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05298807
2017-07-30
用途:
タイルや石の洗浄

毛が硬めなのでしっかりとブラッシングできます。
シリコンシーリングしている部分だと削れてしまう場合はありますので
注意が必要です。
もう少し密に毛があったらさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする