アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの ハンディブラシ
目地・風呂ふたブラシ BKA04
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31273937
品番
BKA04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目地・ミゾ・風呂ふた洗いに最適。
洗う対象に合わせて使い分けができる固さの違うブラシにシャッター式風呂ふたのミゾ洗いに合わせてカットしたブラシ付きですのでこれ一本で隅々がキレイにできます。
使用場所
浴室
トラスコ品番
764-3683
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
15
縦(mm)
255
横(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応