曜日別特売
00511111 サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL 31274804

00511111 サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL 31274804
00511111 サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL 31274804

サンディングパッド D125/8(軟)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31274804品番00511111
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。

用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする