FESTOOL
FESTOOLの マジックディスク・サンディングペーパー
FESTOOLの ディスクパッド
サンディングパッド D125/8(超軟)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31274820
品番
00526844
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
マジック式です。
工具無しで交換できます。
用途
仕上げサンディング用
トラスコ品番
760-1891
適合機種
ロテックスRO125FEQ
質量(g)
134
タイプ
マジック式
基材
プラスティック
パッド寸法(mm)
125