FESTOOL
FESTOOLの マジックディスク・サンディングペーパー
FESTOOLの クッションパット
中間パッド LEX125/ES125用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31274829
品番
00511113
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式です。
厚さ(mm)
15
用途
コーナー・湾曲部サンディング用
トラスコ品番
760-1905
適合機種
571785
質量(g)
62
タイプ
マジック式
基材
スポンジ
パッド寸法(mm)
120